コンセント(FA) :「ネジ 水漏れ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター
エスコ品番EA940BC-12
質量(g)210
極数接地3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105
温度上昇40k、40℃以下
適合電線(mm2)2~3.5
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)
接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下
引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間
開閉回数(回)約10/分、連続100
負荷力率過負荷試験:30A250V、約1
定格容量(A)20(250V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。