35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 250V エスコ品番EA940BL-1
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-16
1個
980 税込1,078
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-6 関連資料図面(0.2MB)
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-26
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V エスコ品番EA940BR-11
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BT-11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-21
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

寸法(mm)Φ39×83 定格容量15A 125V 適合電線(mm2)0.75×2.0 アズワン品番64-2282-23
1個
980 税込1,078
欠品中

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BT-12
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-11
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V エスコ品番EA940BH-22 形状平刃
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-17 形状平刃
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

寸法(mm)Φ46×93 定格容量15A 125V 適合電線(mm2)0.75×2.0 アズワン品番64-2282-24
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V エスコ品番EA940BR-12 形状平刃
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-141
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

種類ボディ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V エスコ品番EA940BH-7 形状平刃 関連資料図面(0.12MB)
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-146
1個
11,100 税込12,210
欠品中

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-145
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-142
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-144
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

種類ボディ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V エスコ品番EA940BH-12 形状平刃
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V引掛形 エスコ品番EA940BZ-132
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-143
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-131
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 差込口形状接地3P 60A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-136
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-11
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-11
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BJ-12
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-135
1個
4,570 税込5,027
当日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-134
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BZ-133
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

種類ボディ 形状引掛タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番EA940BM-12
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様●アース付コネクター●接地防水コネクター エスコ品番EA940BC-12 質量(g)210 極数接地3P 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105 温度上昇40k、40℃以下 適合電線(mm2)2~3.5 絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上) 接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下 引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間 開閉回数(回)約10/分、連続100 負荷力率過負荷試験:30A250V、約1 定格容量(A)20(250V) 耐電圧(V)1500/1分間 最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります