コンセント(FA) :「固定信号用ケーブル」の検索結果
オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
導体サイズ(mm2)0.5
線心数1対
色(絶縁体)黒-白
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下
特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)
減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
仕上外径(Φmm)約7
概算質量(kg/km)65
RoHS指令(10物質対応)対応
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。