コンセント(FA) :「RTX3070」の検索結果
関連キーワード
種類プラグ
全長(mm)128
適合ケーブル外径(Φmm)16.5
形状平刃
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。
内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。
独自設計による接点容量の大きい遮断機構付のものを採用し、プラグと抜きさしが連動しており、回路を開かないと抜けません。
極数3
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
仕様(遮断方式)インターロックスイッチ
形状平刃
サイズコンセントハブ:G3/4(22)
種類ボディ
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
『電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント(FA)
- 電源コード(ACコード)
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。