木工用旋盤 :「卓上 小型 旋盤」の検索結果
ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。
電源単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)295/280
電流(A)5.5/4.8
コード長さ(m)約2.3
セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521)
質量(kg)約15
本体寸法(mm)180×500×230
定格時間(分)30
主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700
加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。