「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(2)
10~20未満(2)
30~40未満(5)
40~50未満(2)
80~90未満(2)
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。
弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。
切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに
トラスコ品番213-7128
セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI
厚さ(mm)110(有効切断)
質量(g)215
タイプ電池4本式
奥行(mm)140(有効切断)
最高温度(℃)300
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130
電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本
質量(g)110(電池除く)
トラスコ品番367-8393
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工
付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン
定格電力(W)21
定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)
本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番65-2113-22
1セット
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番538-0050
セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)1
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167
電源コード(m)約3
カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに。
仕様切断深度(mm):50
付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3
トラスコ品番147-8181
電源(V)5
消費電力(W)5
切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒
最高温度(℃)200
有効長(mm)カッター:75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
合成繊維製ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。切断できるもの:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維ロープ
用途ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)。
トラスコ品番166-6588
質量(kg)1
電源(V)AC100
消費電力(W)35
最高温度(℃)450
電源コード(m)1.5
カッター長(mm)50
最大切断径(Φmm)ロープ:15
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
電源が無い場所でも使用できるはんだごてです。誤操作を防止するスライドオンボタンです。別売りの先端チップもあり、DIYだけでなくキャンプなどのアウトドアでも使用できます。LEDライト機能も付いています。
用途はんだ作業。
セット内容ファインポイントチップ×1個、microUSBコード(通信機能なし)×1本、スタンド×1個、キャップ×1個
電圧(V)3.7
本体質量(g)約90
充電時間(時間)4
標準容量(mAh)2400
充電方式microUSB-Bタイプ
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。
スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
アズワン品番65-2113-44
1セット
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
持ち運びに便利な電池式スチロールカッター
手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計
仕様●電源:単2乾電池2本(別売)アルカリ乾電池(約170分)マンガン電池(約45分)●有効切断寸法:厚み:70mm奥行:130mm●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:110g
アズワン品番65-2113-42
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:6W●有効切断寸法:厚さ:110mm奥行:170mm●ヒーター温度:ノーマル:170℃ターボ:250℃●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:410g●コード長:1.4m
アズワン品番65-2113-40
1台
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。
トラスコ品番147-8188
適合機種SC-5AP
質量(g)49
全長(m)1
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
軽く滑らかに切れます。大きなデザインの作業などにお薦めです。
用途発泡スチロールの切断、CM用のデザイン、芸術作品の創造、商業的なアートワークの開発等、趣味から仕事まで幅広い用途に。
トラスコ品番147-8185
適合機種SC-5
長さ(mm)約65
質量(g)104
線径(Φmm)1
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
適合機種SHT-37VLi用
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ウレタン等の合成繊維製ロープを切断可能
付属品取扱説明書×1、製品分解図×1、カッター刃×2
定格電圧(V)AC100
最高温度(℃)約450
本体質量(g)約1000(電源コードを除く)
定格消費電力(W)35(50/60Hz)
ロープ径(Φmm)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×133
有効刃長(mm)カッター:50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用
取付方式はめ込み式
最高温度(℃)270
最大切断厚さ(mm)70
1個(1個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
作業がしやすい卓上タイプ
直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能
テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター
アズワン品番65-2113-25
1個
¥8,280
税込¥9,108
当日出荷
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字等の切り抜き作業に最適
直線切りガイドや角切りガイドを使用した切抜き作業が可能。
ニクロム線の温度調節付ですので、様々な種類の発泡スチロールで作業ができます。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×295×320
テーブル寸法(mm)390×280
テーブル寸法奥行(mm)280
アーム寸法(mm)350(内寸)
質量(kg)3
仕様テーブル/目盛付アルミ製
線径(Φmm)ニクロム/0.2(長さ:30m)
温度調節範囲(℃)約100~200
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用
取付方式はめ込み式
最高温度(℃)250
最大切断厚さ(mm)50
1個(1個)
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
充電式ヒーティングツール専用の先端チップです。充電式ヒーティングツール専用のアタッチメントです。
用途電子基板のはんだ付、ウッドバーニングなど。SHT-37VLi用
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1セット
¥880
税込¥968
翌日出荷
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱
付属品替刃3枚(1枚本体取付済)
質量(kg)約3.34(電源コード除く)
取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能
材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム
消費電力(W)80
スイッチシーソースイッチ(ON/OFF)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)有効長1.1
連続使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m
カッター温度約500℃
立ち上がり時間約1~2分
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
カーブや細かい作業にお薦めです。
用途発泡スチロールの切断に。
トラスコ品番147-8180
適合機種SC-5
長さ(mm)約220
幅(mm)(幅細部)約60、(幅広部)約80
質量(g)209
有効切断能力(mm)厚さ80×奥行200
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
1セット
¥760
税込¥836
翌日出荷
1
2
次へ
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。