あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断に。開先加工に。
出力(kW)1.2
奥行(mm)304
電源(V)単相100
電源単相100V
電源コード(m)3
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5
質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番280-0136
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。