「電源(V)」から絞り込む
100(6)
現場持込みラクラクな分割タイプです。
パワーユニット、フレームが分割できます。
最大加圧28tのハイパワーです。
小型・軽量です。
用途アングルの加工に。
トラスコ品番226-6928
セット内容フットスイッチ(コード長:2m)
質量(kg)18
電源(V)100
消費電力(W)1050
アズワン品番64-8565-73
ストローク長(mm)0~45
最大加圧力(kN[tf])275
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。
D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。
配筋済みでも曲げられます。
質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以
曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205
付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下
曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!
電源(V)AC100(50/60Hz)
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)(2芯キャプタイヤケーブル)5
モーター整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付)
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)1050
電源(V)AC100
入力電圧(V)AC100
定格電流(A)11
仕様誤作動防止センサー付
付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番456-8583
質量(kg)7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102
仕様二重絶縁
付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。
フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。
0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245
曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5
質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)
トラスコ品番280-0136
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。