「電源(V)」から絞り込む
100(2)
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー
トラスコ品番405-4156
質量(kg)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
チャック(mm)16
最大ビット径121mm
1台
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2
トラスコ品番371-9871
ストローク(mm)300
質量(kg)14
無負荷回転数(min-1[r.p.m])360
最大ビット径76mm
1台
¥449,800
税込¥494,780
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。