「電源(V)」から絞り込む
バーティカルリングアサダ3日以内出荷
レシプロソーで既設管を直角切断。
直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。
切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。
正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。
高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
適合機種レシプロソー/セーバーソー厚さ(mm)30(切断時)質量(kg)1.4サイズ125A適合サイズ(mm)139.8横幅(mm)175(切断時)適合切断材鋼管/SUS/塩ビ適合厚さ(mm)0.9/1.3(鋸刃)適合刃長(mm)250以上
バンドソービーバー10アサダ当日出荷
安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機
作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ
火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく
オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構
材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ
束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断
安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる
Φ270mm(250A)まで切断可能
業界最小設計。
過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。
遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。
不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446方式荷重:ばね式本体質量(kg)55モーター(W)200切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800