車用バックカメラ :「ものたろう」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(2)
バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります