リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。
付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色艶消しブラック
電源DC9~15V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35
有効画素数約320万画素
消費電流(mA)約40
解像度【水平】450TV
防塵防水性能IP67準拠
映像素子【カメラ】1/4インチCMOS
動作温度(℃)-20~+65
適合車種トヨタ タウンエースバン
画角水平110°/垂直80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。