車用バックカメラ :「リアカメラ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「設置形態」から絞り込む
バックビュー(1)
超高感度CMOSセンサー搭載。
RCA入力端子用。
F値2.3高性能レンズ。
紫外線に強いピアノブラックコーティング。
付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ
質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155
コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)
電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16)
保護等級IP68 / IPX9K
有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素
消費電力(mA)約50
解像度(水平)380本
焦点距離(mm)1.3
保存温度範囲(℃)-40~+85
撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ
照度(Lux)0.5~10万
F値2.3
設置形態リアビュー
画角水平:143°垂直:110°
動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。