11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式CVBS 本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272 LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ 質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】30万画素、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー20~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約90°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
21,250 税込23,375
4日以内出荷

・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480 LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
15,300 税込16,830
4日以内出荷

・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
17,000 税込18,700
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br> 付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く) 質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む) 規格鏡像 電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V 信号形式モニター:AHD メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上) 解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720 入力CH4 出力信号AHD LCD仕様TFT 10.36インチ コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約140°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります