4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12/24(1)
その他(2)
・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
17,000 税込18,700
4日以内出荷

200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認 付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード 適合技適:取得済み、画像:正像 質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)DC12-30 電源DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く) 信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上) 解像度【カメラ】200万画素、記録:720P LCD仕様TFT 7インチ 動作温度(℃)-10~50、0~50 防水仕様IPX7相当 画角(レンズ)約120°(対角) チャンネルタイプ入力:4チャンネル 最低照度(Lux)0.1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認 付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード 適合技適:取得済み、画像:正像 質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)DC12-30 電源DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く) 信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上) 解像度【カメラ】200万画素、記録:720P LCD仕様TFT 7インチ 動作温度(℃)-10~50、0~50 防水仕様IPX7相当 画角(レンズ)約120°(対角) チャンネルタイプ入力:4チャンネル 最低照度(Lux)0.1
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります