車用バックカメラ :「小型カメラ」の検索結果
特価
本日7月3日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式CVBS
本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272
LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約120°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
200万画素
ケーブル15m
画角140
IP67相当
12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ
仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像
寸法(mm)約23×23×23
電源(V)12・24
レンズ画角(°):約140(対角)
保護等級IP67相当
解像度200万画素
コネクタ信号:航空コネクタ
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br>
付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本
寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)
質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)
規格鏡像
電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V
信号形式モニター:AHD
メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)
解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720
入力CH4
出力信号AHD
LCD仕様TFT 10.36インチ
コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約140°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。