車用バックカメラ :「ネジ ケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109
電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)
消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)
スイッチON/OFF, MODE control
ケーブル長(m)3
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:150°、垂直:125°
動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。