車用バックカメラ :「12V 1.2W」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
その他(4)
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。
カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。
別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色パールホワイト
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
設置形態リアビュー
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色パールホワイト
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109
電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)
消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)
スイッチON/OFF, MODE control
ケーブル長(m)3
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:150°、垂直:125°
動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。