12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
12(1)
その他(11)
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:82°、垂直:60.5° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
欠品中

RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
13,880 税込15,268
当日出荷

アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー 有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず) 電源(V)DC6(5~9) 消費電力(W)1.1(6V) ケーブル長(m)3 コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く) 出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p) 解像度水平:330TV本以上(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 S/N比ルミナンス:8.41Lx 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:約150°、垂直:約125° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109 電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9) 消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V) スイッチON/OFF, MODE control ケーブル長(m)3 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:150°、垂直:125° 動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 パールホワイト 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー 有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず) 電源(V)DC6(5~9) 消費電力(W)1.1(6V) ケーブル長(m)2 コード長さ(m)1.5 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く) 出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p) 解像度水平:330TV本以上(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 S/N比ルミナンス:8.41Lx 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:約150°、垂直:約125° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 パールホワイト 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります