車用バックカメラ :「超小型 カメラ」の検索結果

特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え 質量(g)約66(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く) 有効画素数1280×720 約92万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)80(DC12V) 撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約120度、垂直約85度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナンバープレート取付超小型フロントカメラ。ナンバーネジがカメラに!!。ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!。超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!。視野角160度 超広角!!。水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像。高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!。メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし 電源(V)DC12 マイナスアース 有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素 消費電流(mA)55±5 S/N比48dB以上 同期方式内部同期 撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約140度 映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω) 最低照度(Lux)1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上 撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー 有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素 画角[水平]約140度、[垂直]約105 同期方式内部同期 最低照度(Lux)1 動作温度範囲(℃)-10~50 防水性IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22 質量(g)25 設置形態バックビュー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ。広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用) 付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm) 質量(g)約40 電源(V)DC12 マイナスアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45 消費電流(mA)55±5 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約120度 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)1
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

超小型サイズ&安心の防塵防水機能。カメラ先端部は外部突起規制に対応。・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。 以上の基準を満たしています。
その他【TVシステム・映像出力】NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω) 付属品リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1) ブラック 方式マイナスアース方式 本体質量(g)約78(3mケーブル含む) 使用電圧(V)12 (DC9~16) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26 センサーCMOS 1/3 inch カラー 消費電力(mA)最大70 解像度【水平】700 TV LINE 保証期間ご購入日より1年間 保存温度範囲(℃)-20~+75 照度(Lux)0.5~100,000 F値2.3 画素数960×576(55万画素) 防水性IP68仕様 画角水平 132°、垂直 106° 動作温度範囲(℃)-20~+70 映像出力鏡像タイプ(後方確認用)
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

超小型・高画質!AHDバックカメラ。安心・安全、楽々バック運転。 余裕の[25m]ケーブル付属。 超ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像 質量(g)約64(コード/ステーを含む) 電源(V)DC12/24マイナスアース 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×29×22(ステー部を除く) 有効画素数1280×960 約122万画素 液晶サイズ1/4インチ 消費電力(mA)60(DC12V) 撮像素子130万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ 設置形態バックビュー 防水性IP67 フレームレート30fps 画角水平約180度、垂直約105度 動作温度範囲(℃)-10~50 映像出力NTSC(RCA) AHD1280×960
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

超小型サイズでも、広い視野で安全運転をしっかりサポート。 超小型サイズ&安心の防塵防水機能 カメラ先端部は外部突起規制に対応 小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。 外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは 防塵性能:粉塵が内部に侵入しない 防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない以上の基準を満たしています。 さらに広い視野で安全運転をサポート 画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。 映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現 広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。 カメラを最適な位置へ調整可能 スライド可能なブラケットを採用。上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。 付属のL型レンチで、両側ネジ(6角穴付き)を簡単に固定できます。 3mストレート型接続コネクター付き カメラケーブル 配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型 接続コネクターと3m長のケーブルを採用。 ケーブル全長10m (カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)
仕様アース方式:マイナスアース方式 セット内容リアカメラ本体(1)・ケーブル長 約3m、 電源・AV一体型ケーブル・ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書(1) ・パッケージに記載、保証書(1) ブラック 質量(g)約78(3mケーブル含む) 電圧(V)12(DC9~16) 出力映像:鏡像タイプ(後方確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×19×24.5 センサーCMOS 1/3 inch カラー 消費電流(mA)最大70 解像度水平:700 TV LINE 保証期間ご購入日より1年間 保存温度範囲(℃)-20~+75 照度(Lux)0.5~100000 F値2.4 画素数960×576(55万画素) 設置形態バックビュー 防水性IP68仕様 画角水平 132°、垂直 106° 動作温度範囲(℃)-20~+70 映像出力TVシステム:NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー 取扱説明書(2.7MB) カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります