絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(42)
  • 三桂製作所(14)
  • エースサービス(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エーアンドエーテック(1)
  • 日本シーム工業(1)
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12.3(1)
  • 15.8(1)
  • 20.8(5)
  • 26.4(5)
  • 34.2(5)
  • 35(9)
  • 35~35.4(2)
  • 35.4(1)
  • 38.2(1)
  • 38.5(2)
  • 38.7(2)
  • 40(8)
  • 40~40.4(2)
  • 40.4(1)
  • 41.3(1)
  • 49.1(2)
  • 50.3(4)
  • 51.3(7)
  • 56.2(4)
長さ(m)
  • 20
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(25)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(36)
  • 5(20)
  • 8(20)
  • 10(75)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 25(17)
  • 30(43)
  • 50(44)
導体外径(Φmm)
  • 15.5(1)
  • 18(1)
  • 21.3(1)
  • 26(1)
  • 26.4(6)
  • 26.7(1)
  • 32.7(1)
  • 33.2(6)
  • 33.24(1)
  • 33.4(1)
  • 40(1)
  • 41.6(2)
  • 42.2(11)
  • 45.4(3)
  • 47.2(2)
  • 48.3(7)
  • 56.6(3)
  • 57.3(2)
  • 60.3(8)
  • 63(5)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
10(1)
12.3(1)
15.8(1)
20.8(5)
26.4(5)
34.2(5)
35(9)
35~35.4(2)
35.4(1)
38.2(1)
38.5(2)
38.7(2)
40(8)
40~40.4(2)
40.4(1)
41.3(1)
49.1(2)
50.3(4)
51.3(7)
56.2(4)
内径(Φmm)をもっと見る
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プリカチューブ 三桂製作所プリカチューブ三桂製作所(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
8,298税込9,128
1巻(20m)
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
26,980税込29,678
1巻(20m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
15,980税込17,578
1巻(20m)
翌々日出荷から4日以内出荷
VFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
24,980税込27,478
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプエースサービス
31,980税込35,178特価
1巻(20m)
当日出荷から6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
55,980税込61,578
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
12,980税込14,278
1巻(20m)
翌々日出荷から3日以内出荷
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
10,980税込12,078
1巻(20m)
翌日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
53,980税込59,378
1セット(20個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
139,800税込153,780
1巻(20m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
VFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-54 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
119,800税込131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(20m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
13,980税込15,378
1セット(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
59,980税込65,978
1セット(20m)
4日以内出荷
片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
24,980税込27,478
1セット(20m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-54 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
119,800税込131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
63,980税込70,378
1セット(20m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端アングルコネクタ付+片端インサート付フレキセットネオフレックス
14,980税込16,478
1セット(20m)
4日以内出荷
片端アングル(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-54 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
119,800税込131,780
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)51.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
VFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-36 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
59,980税込65,978
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)35.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
14,980税込16,478
1セット(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-28 片端ストレートコネクタ付+片端アングルコネクタ付フレキセットネオフレックス
25,980税込28,578
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)26.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
VFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセット ネオフレックスVFM-16 両端ストレートコネクタ付フレキセットネオフレックス
13,980税込15,378
1セット(20m)
4日以内出荷
両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護径(Φmm)(使用フレキ)15.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管