金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(15)
11.5
12.3(15)
15.8(14)
20.8(14)
26.4(13)
35(15)
40(14)
51.3(12)
63(10)
内径(Φmm)をもっと見る
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(30個)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
1セット(50個)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスKFM(耐油タイプ)
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
1セット(30個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
1セット(50個)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
1セット(50個)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります