金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
26.5(2)
27(2)
33.5(6)
1個
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
46 税込51
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライトグレー 適合規格UL、CSA 対応ハロゲンフリー 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時) 耐油性高耐油 防水性防水
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
59,980 税込65,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスFコネクター
MF、KS、JFフレックスに接続することができます。
1個
669 税込736
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)
シャワーホース等の使用に最適です。
1セット(20個)
64,980 税込71,478
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります