金属製可とう電線管 :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12.3(7)
15.8(5)
20.8(5)
26.4(5)
35(6)
40(6)
51.3(6)
63(2)
78(2)
内径(Φmm)をもっと見る
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
色ライトグレー
適合規格UL、CSA
対応ハロゲンフリー
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)
耐油性高耐油
防水性防水
色ライトグレー色
長さ(m)10
内径(Φmm)63
適合規格MAS
呼び2-1/2
外径(Φmm)72.5
最小曲げ半径(mm)中心曲げ半径(固定)300
質量(kg/m)2.75
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(10m)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
色黒色
規格CSA規格品
温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
『電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属製直管電線管
- 合成樹脂製可とう電線管
- 金属製可とう電線管
- その他電線管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。