金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
「内径(Φmm)」から絞り込む
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級IP67
使用温度範囲(℃)-20~60
機能防水/耐候/高耐油
1巻(10m)
¥21,980~
税込¥24,178~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
1巻
¥5,798~
税込¥6,378~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
1巻(10m)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1巻
¥8,698~
税込¥9,568~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色黒
配管固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
耐候性耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻(10m)
¥4,098~
税込¥4,508~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS
配管可動配管
使用環境温度(℃)-5~60
耐油性高耐油
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防水
1巻(10m)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
¥15,980~
税込¥17,578~
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷から翌日出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管
使用温度範囲(℃)-30~70
標準色黒
材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC
構造セミインターロック
1巻(10m)
特価
¥28,980~
税込¥31,878~
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1巻(10m)
¥5,398~
税込¥5,938~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1巻(10m)
¥11,980~
税込¥13,178~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。
耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
1巻(10m)
¥7,898~
税込¥8,688~
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管
使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1巻(10m)
¥6,698~
税込¥7,368~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1巻(10m)
¥11,980~
税込¥13,178~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。
日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。
外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(10個)
¥57,980~
税込¥63,778~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1巻(10m)
¥8,898~
税込¥9,788~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
1巻(10m)
¥39,980~
税込¥43,978~
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
1巻(10m)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1巻(10m)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1巻(10m)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1巻(10m)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
1巻(10m)
¥139,800~
税込¥153,780~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
1巻(10m)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1巻(10m)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1巻(10m)
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
1巻(10m)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1巻(10m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
1セット(10個)
¥179,800~
税込¥197,780~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1セット(10個)
¥49,980~
税込¥54,978~
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1巻(10m)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
1巻(10m)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1巻(10m)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
1巻(10m)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1セット(10個)
¥22,980~
税込¥25,278~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
プリカ中リング
大阪コネクター製造
税込¥1,318~
¥1,198~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。