金属製可とう電線管 :「可とう管」の検索結果

金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
20.8(5)
26.4(5)
34.2(5)
35(9)
35~35.4(2)
38.5(2)
40(8)
50.3(4)
51.3(7)
56.2(4)
内径(Φmm)をもっと見る
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(20m)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
58,980 税込64,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻(20m)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(20m)
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
8,598 税込9,458
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(20m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1巻(20m)
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(20m)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(20m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様防水、耐熱、耐候、固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(20m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(20m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管 使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
1巻
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスKCP(標準タイプ)
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
1セット(20個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(20m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1巻(20m)
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン 材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
1セット(20個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
1巻(20m)
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
1セット(20個)
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスVOM(耐油タイプ)
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
1セット(20個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
1セット(20個)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
1セット(20個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(20個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)
シャワーホース等の使用に最適です。
1セット(20個)
64,980 税込71,478
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
1巻(20m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1セット(20m)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様スリット付 使用周囲温度(℃)-40~115
1巻
69,980 税込76,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
1セット(20個)
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片端ストレート(ロックナット,ナイロンワッシャー,絶縁ブッシング付)
用途配線支持及びその保護 径(Φmm)(使用フレキ)15.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(20m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります