絞り込み
ブランド
  • ネオフレックス(24)
  • 三桂製作所(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エースサービス(2)
  • 日本シーム工業(1)
内径(Φmm)
  • 8.2(5)
  • 9.2(1)
  • 10(13)
  • 10.5~10.8(2)
  • 11.5(11)
  • 12.2~12.5(1)
  • 12.3(8)
  • 12.5~12.8(1)
  • 12.6(1)
  • 14.7(5)
  • 15.3(5)
  • 15.8(9)
  • 16~16.3(2)
  • 16.1(1)
  • 16.6(2)
  • 19.6(5)
  • 26(5)
  • 35(1)
  • 40(1)
長さ(m)
  • 50
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(25)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(15)
  • 2.3(15)
  • 3(35)
  • 5(20)
  • 8(20)
  • 10(75)
  • 13(20)
  • 15(32)
  • 18(20)
  • 20(61)
  • 25(17)
  • 30(42)
導体外径(Φmm)
  • 12(5)
  • 13.3(1)
  • 13.7(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(12)
  • 16(5)
  • 16.2(2)
  • 17.7(2)
  • 17.8(1)
  • 18(13)
  • 19.5(1)
  • 20(5)
  • 21.1(4)
  • 21.3(13)
  • 25(5)
  • 26.4(2)
  • 32(5)
  • 42(2)
  • 47.7(2)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(37)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

金属製可とう電線管 :「可とう管」の検索結果

金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
関連キーワード
  • 金属可とう管
  • 二種金属製可とう管
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.2(5)
9.2(1)
10(13)
10.5~10.8(2)
11.5(11)
12.2~12.5(1)
12.3(8)
12.5~12.8(1)
12.6(1)
14.7(5)
15.3(5)
15.8(9)
16~16.3(2)
16.1(1)
16.6(2)
19.6(5)
26(5)
35(1)
40(1)
ハイフレックス樹脂コート24 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート24Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(50m)
3日以内出荷
ハイフレックス樹脂コート17 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート17Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス樹脂コート10 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス樹脂コート10Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(50m)
4日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス17 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス17Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス15 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス15Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス12 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス12Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
ハイフレックス10 Panasonic(パナソニック)ハイフレックス10Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプエースサービス
21,980税込24,178特価
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
16,980税込18,678
1巻(50m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(50m)
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
22,980税込25,278
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 耐寒タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷から16日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
16,980税込18,678
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
32,980税込36,278
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
29,980税込32,978
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
58,980税込64,878
1巻(50m)
翌日出荷から3日以内出荷
CPB(耐スパッタタイプ) ネオフレックスCPB(耐スパッタタイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(50個)
3日以内出荷
ビニール被覆の上から鉄線ワイヤーブレードを被覆
用途スパッタ対策、耐摩耗対策箇所
KFM(耐油タイプ) ネオフレックスKFM(耐油タイプ)ネオフレックス
42,980税込47,278
1セット(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
超耐油性、耐寒性
用途低温地向けの機械、装置での使用
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
43,980税込48,378
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
39,980税込43,978
1セット(50個)
3日以内出荷
超耐熱性、超難燃性
用途ダイカストマシン、樹脂成形機、炉・ボイラー周り等での使用
VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックスVFM-SUS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
179,800税込197,780
1セット(50個)
3日以内出荷
耐腐蝕性、耐久性
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
33,980税込37,378
1巻(50m)
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱性、超難燃性
用途高温の雰囲気での使用
VHM(耐熱タイプ) ネオフレックスVHM(耐熱タイプ)ネオフレックス
38,980税込42,878
1巻(50m)
翌々日出荷から4日以内出荷
RFフレックス ネオフレックスRFフレックスネオフレックス
8,598税込9,458
1巻(50m)
翌々日出荷から6日以内出荷
完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
VOM(耐油タイプ) ネオフレックスVOM(耐油タイプ)ネオフレックス
31,980税込35,178
1巻(50m)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
MF(亜鉛メッキ帯鋼) ネオフレックスMF(亜鉛メッキ帯鋼)ネオフレックス
16,980税込18,678
1セット(50個)
3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
26,980税込29,678
1巻(50m)
翌日出荷から3日以内出荷
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
23,980税込26,378
1セット(50個)
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン、ボイラー、炉周り
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
58,980税込64,878
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(50個)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
WFS(耐スパッタ対応) ネオフレックスWFS(耐スパッタ対応)ネオフレックス
95,980税込105,578
1巻(50m)
3日以内出荷
耐熱性。
用途耐磨耗性、耐スパッタなどの雰囲気での使用。
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
199,800税込219,780
1巻(50m)
翌々日出荷から3日以内出荷
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
239,800税込263,780
1セット(50個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
耐油性、難燃性
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
KS(SUS304帯鋼) ネオフレックスKS(SUS304帯鋼)ネオフレックス
63,980税込70,378
1セット(50個)
3日以内出荷から51日以内出荷
シャワーホース等の使用に最適です。

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

金属製可とう電線管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら