金属製可とう電線管 :「可とう電線管」の検索結果

金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
関連キーワード
503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用 使用周囲温度(℃)-30~60
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(10m)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイフレックス38
長さ(m)15
1巻(15m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
28 税込31
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ネオフレックスPgアダプター
現在ご使用のフレックス用コネクターとドイツDIN規格DINねじの多極電気用コネクターや電気機器に接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネオフレックスVFM(標準タイプ)
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-10~+70
1個ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安価・防水
材質PA(ポリアミド) 保護構造IP67
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
1個
特価
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA) 構造各種ネジを採用したワンタッチ構造 使用温度(℃)-30~+100
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用ストレートコネクター、ボックスコネクター 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷

PlantTube(R) 防水
用途PlantTube(R)用アングルコネクター90°、ボックスコネクター90° 材質ZDC(亜鉛ダイキャスト) 種類Gネジ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイフレックス24
長さ(m)25
1巻(25m)
19,980 税込21,978
当日出荷

PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管 使用温度範囲(℃)-30~70 標準色 材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC 構造セミインターロック
1巻(50m)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオフレックスCGケーブルグランド
線径の細い物から太い物まで広範囲に使用可能
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります