金属製可とう電線管 :「可とう電線管 ケイフレックス」の検索結果

金属製可とう電線管は、配線を地面に埋める工事の際に利用。屋外にある照明や電灯などによく使用されています。可とうとは、曲げることができるという意味のため、金属製可とう電線管は曲げることができる電線管です。金属製可とう電線管を使う電線は、屋外用ビニル絶縁電線以外の絶縁電線となります。JISC8309に規定するや耐科学薬品性が強化された二種金属製可とう電線管など耐食性・防水性のあるものがほとんどです。また、金属製可とう電線管を接続するコネクタやコンビネーションカップリングなどもあります。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(4)
40(4)
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(15m)
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60 耐候性耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(15m)
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
1巻
34,980 税込38,478
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
1巻
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。 仕様耐油性、耐候性 使用温度範囲(℃)-10~63
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様防水、耐熱、耐候、固定配管 使用周囲温度(℃)-20~60
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
1巻
57,980 税込63,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『電線管』には他にこんなカテゴリがあります