8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.4(1)
3(1)
4(1)
5(1)
端子形状閉端接続子 種類絶縁付圧着端子 乳白 材質ナイロン66 材質(内部)銅スリーブ
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乳白色 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン
1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 乳白色 定格電流(A)600 JIS規格
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 JIS規格 定格電圧(V)300 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~90 規格JIS C2807規格品
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JAPPY閉端接続子(CE形)
エコ商品
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
種類絶縁被覆付圧着接続 端子形状閉端接続子 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
859 税込945
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 絶縁被覆付閉端接続子