絶縁被覆付閉端接続子 :「被覆 線」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-25~+90
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
色乳白色
定格電流(A)600
JIS規格○
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
『閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁被覆付閉端接続子
圧着端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。