7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CE形。JIS規格品。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法L(mm)24.5 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)11.9 寸法l(mm)8.2 寸法d(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
369 税込406
当日出荷

種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1箱(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)(絶縁体)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 定格電流(A)5 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 圧着工具NH40 色(絶縁体)赤透明 作業温度範囲(℃)0~40 材質(接続子)無酸素銅管(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1袋(10個)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(15個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『閉端接続子』には他にこんなカテゴリがあります

  • 絶縁被覆付閉端接続子