絞り込み
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 48(1)
  • 50(1)
内径(Φmm)
  • 10
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 6.4(1)
  • 6.5(25)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 8.0(1)
  • 8.5(12)
  • 9.5(7)
  • 11(3)
  • 12~15(1)
  • 12.7(3)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.6~1.5(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.471(1)
  • 1.5(2)
  • 5.5(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(3)
  • 遠藤工業(2)
  • エスコ(1)
  • 日平機器(1)
  • CEJN(セイン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
1.5(1)
2(1)
10(1)
13(1)
15(1)
18(1)
28(1)
30(2)
48(1)
50(1)
エアーホースリール(ウレタン製) エスコエアーホースリール(ウレタン製)エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
当日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30内径(Φmm)10エスコ品番EA124BH-1A材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)8.4外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345最高圧力(MPa)5.5取付ねじR(PT)3/8”関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB)
取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14 ハタヤリミテッド取付型自動巻取リール”エヤーマック” 10×14ハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1台
当日出荷
長尺用自動巻リールです。ゆとりの強力型です。エアー作業を強力にサポートします。ホースの長さは15mです。引きひも付きです。
用途エアー作業の現場に。幅(mm)336高さ(mm)437奥行(mm)181使用圧力(MPa)1.5取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付ホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)一次側:1ホース外径(Φmm)14
大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器大型スチールボディー タフティー エアーリール日平機器
68,980税込75,878
1個
当日出荷
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
ウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドウレタンエヤーリール 18+2m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ホース長さ(m)18ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7287質量(kg)7.6取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ
エアツールリール 遠藤工業エアツールリール遠藤工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適ホース内径(Φmm)10トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプCEJN(セイン)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
エアツールリール ATR-5-1 遠藤工業エアツールリール ATR-5-1遠藤工業
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
ホース内径(Φmm)10トラスコ品番541-5969質量(kg)4.2ストローク(m)2
ウレタンエヤーリール ハタヤリミテッドウレタンエヤーリールハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
角型フレームのエアーリールです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール