3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
20(1)
3/8・1/2口径兼用型、耐圧20.5(MPa)用高圧ホースリール(ホース別売)です。 農業の散水に、上・下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品は別売です。
用途重機・建設機械・車体の洗浄用に、重機・建設機械・車体の洗浄用に、木材の皮剥ぎ作業に、上・下水道配管内の洗浄に、樹木などへの散水に、魚網・水槽の洗浄に、トラック、バス、ごみ収集車などの洗浄に、エアーによる清掃作業に、建築物塗装前の下地整理に、その他、幅広い業界での機器洗浄作業に 仕様ISO9001認証取得工場製、【巻取方法】手動 トラスコ品番820-2486 材質鉄板 質量(kg)20 取付ねじ【ドラム側ホース】管用並行おねじG1/2(30°メスシート)、【固定入力側接続部】管用テーパーおねじR1/2(高圧エルボ付) 巻取長さ(m)【Φ9.5ゴムホース(外径Φ17)】60、【Φ12.7ゴムホース(外径Φ20)】50
1台
349,800 税込384,780
46日以内出荷

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS台車付流体リール
取付工事不要。広い施設の洗浄・散水に。
ホース長さ(m)20 質量(kg)75 最大トルク(N・m)14.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×470×600 常用圧力(MPa)1 接続ホース:(ドラム側)G1管用平行おねじ30°オスシート、(固定側)Rc1管用テーパーめねじ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体低温水、エアーなど 流体温度(℃)0~60 ホース外径(Φmm)36
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります