手動巻き取り式ホースリール :「リーチ」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(2)
2(4)
15(1)
20(2)
30(7)
48(1)
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)9.5
全長(m)30
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BA-2
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)12.5
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8.5×16
材質(ホース)補強ビニール
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BC
寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)5.4
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
¥46,300
税込¥50,930
翌日出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7.5
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)8.5×12
外径(Φmm)12
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.4
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9
全長(m)30
仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)
質量(kg)7.0
使用圧力(MPa)3
材質(ホース)塩化ビニール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
¥59,900
税込¥65,890
翌日出荷
寸法(mm)260×240×410(H)
質量(kg)8
全長(m)20
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)8×15
材質(ホース)補強天然ゴム
1台
¥36,600
税込¥40,260
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
寸法(mm)394×402×394(H)
質量(kg)11.5
全長(m)48
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)10×14
外径(Φmm)14
材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1台
¥77,100
税込¥84,810
翌日出荷
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)8.7
全長(m)28
使用圧力(MPa)1.5
内径×外径(Φmm)6.5×10
外径(Φmm)10
ホース長さ(m)(1次側)2
1台
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BA-1
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)10
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。