14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(2)
2(4)
15(1)
20(2)
30(7)
48(1)
リールが左右360°回転します。
全長(m)30 内径(Φmm)10 エスコ品番EA124BH-1A 材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg)8.4 外径(Φmm)14 常用圧力(MPa)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじR(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)9.5 全長(m)30 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
39,200 税込43,120
翌日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8.5×16 材質(ホース)補強ビニール
1台
36,600 税込40,260
8日以内出荷

リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)8.5 エスコ品番EA124BA-2 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)12.5
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7.5 全長(m)28 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)8.5×12 外径(Φmm)12 ホース長さ(m)(1次側)2
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷

軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BC 寸法(mm)245(W)×232(D)×380(H) 質量(kg)5.4 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン インレット/アウトレット接続ソケット×2/プラグ×1
1台
46,300 税込50,930
翌日出荷

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
36,600 税込40,260
翌日出荷

寸法(mm)394×402×394(H) 質量(kg)11.5 全長(m)48 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)10×14 外径(Φmm)14 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1台
77,100 税込84,810
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.4 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)5.0×9 全長(m)30 仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付) 質量(kg)7.0 使用圧力(MPa)3 材質(ホース)塩化ビニール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂 寸法(mm)174×424×380(H) 質量(kg)6 本体:グレー ホース:ブラック 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15 ホース径(Φmm)内径:8 外径:12 取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付) 使用流体エア 設置場所リール:屋内 ロック機構ラチェット式
1台(1台)
64,500 税込70,950
翌日出荷

寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)8.7 全長(m)28 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 ホース長さ(m)(1次側)2
1台
42,200 税込46,420
翌日出荷

ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30 ホース内径(Φmm)6.5 エスコ品番EA124BA-1 取付金具(二次側)ソケット 取付金具(一次側)プラグ 常用圧力(MPa)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5 ホース外径(Φmm)10
1個
45,700 税込50,270
翌日出荷

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります