手動巻き取り式ホースリール :「固定用ゴム」の検索結果
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
2(3)
縦横18cmのコンパクトボディ、マグネット固定が可能なエアリールです。引っ張る手を緩めると自動でホースが巻き戻り、任意の長さで手動ロックできます。マグネットの付く平面ならどこにでも取り付けられ、配置替えにも柔軟に対応できます。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、ホースを引き出してもがっちり固定されます。片側のリブ(突起)にホースを引っ掛けることで、一時的に長さを固定することができます。しばらく同じ作業を続ける際におすすめです。機械扉のすぐそば、作業台の裏側など、僅かなスペースに設置可能です。
質量(kg)0.65
色ホース:オレンジ
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法(mm)W180×H180×D64
材質(ホース)PVC+NBR
先端形状1次側:オスプラグ1/4(付属品)、2次側:メスカプラ1/4
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮エア
保証期間適合:1年
ホース外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)
形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4
色ホース:ブラック
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(kg)0.65
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0
使用流体圧縮エアー
本体サイズ(mm)W180×D64×H180
使用環境温度(℃)屋内/5~45
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
ABR-202AにABR用取付ブラケット(S-ABR)が付属したセット品。強力なマグネットと滑り止めゴムにより、強固に固定。貼り付けるだけなので容易に配置の変更が可能。引っ張る手を緩めると自動で巻き取りが可能。任意の長さで手動ロックが可能なワンタッチストッパー付き。コンパクトであるため、機械扉の近くや作業台の裏側などの僅かな空間に設置可能。
材質ポリウレタン(ホース)/ABS(カバー)
形状1次側先端:オスプラグ1/4、2次側先端:メスカプラ1/4
色ホース:ブラック
最高使用圧力(MPa)0.8
本体質量(kg)0.65
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)内径5.0×外径8.0
使用流体圧縮エアー
本体サイズ(mm)W180×D64×H180
使用環境温度(℃)屋内/5~45
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。