2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホース長さ(m)」から絞り込む
30(2)
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。 ホース長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 使用温度範囲(℃)-5~+60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃) 使用流体空気 定尺質量(kg/巻)8.0 最小曲半径(mm)20
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 質量(kg)7.8 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く) 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1台
14,980 税込16,478
欠品中

『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります