手動巻き取り式ホースリール :「回転式エアーホースリール」の検索結果
「ホース長さ(m)」から絞り込む
13(1)
15(1)
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0
仕様自動ストッパー
付属品一次側ホース・ジョイント
種別取付けタイプ
材質スチール
寸法A(mm)428
寸法B(mm)370
寸法C(mm)135
取付金具(二次側)PT3/8
取付金具(一次側)PF3/8
常用圧力(MPa)0.6~1.5
材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。