絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(16)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • 三協リール(9)
  • SK11(6)
  • TRUSCO(5)
  • CEJN(セイン)(4)
  • コックスリール(2)
  • 遠藤工業(1)
  • 昭和ブリッジ販売(1)
  • 日平機器(1)
  • JTC(1)
  • フローバル(1)
  • 侍BLACK(1)
  • KENOH(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
ホース長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
内径(Φmm)
  • 6.5(3)
  • 8.5(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
価格
価格で絞り込む

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
20(1)
30(1)
エアホースリール E-ValueエアホースリールE-Value(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。長さ(m)20内径×外径(Φmm)6.5×10仕様軽量質量(kg)3.8最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1材質(ホース)ポリウレタン樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
エアリール ホースなし E-Valueエアリール ホースなしE-Value
11,980税込13,178
1台
当日出荷
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
エアホースリール E-ValueエアホースリールE-Value
23,980税込26,378
1台
当日出荷
従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

手動巻き取り式ホースリール