手動巻き取り式ホースリール :「エアホース内径10mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。
材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280
本体質量(kg)3.9
常用圧力(MPa)1
接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット
適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。