絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大阪サニタリー(70)
  • トーステ(67)
  • フジトク(36)
  • 協和ステンレス(36)
  • コンサス(33)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • オサメ工業(17)
  • カクダイ(14)
  • フローバル(1)
呼び径
  • 3.0S
  • 1.0S(309)
  • 1.25S(53)
  • 1.5S(334)
  • 1.5S×1.0S(56)
  • 2.0S(337)
  • 2.0S×1.0S(51)
  • 2.0S×1.5S(56)
  • 2.5S(319)
  • 2.5S×1.5S(50)
  • 2.5S×2.0S(55)
  • 3.0S×1.5S(42)
  • 3.0S×2.0S(45)
  • 3.0S×2.5S(49)
  • 3.5S(84)
  • 4.0S(236)
  • 8A(69)
  • 10A(89)
  • 15A(97)
  • 200A(46)
種類
  • 種類その他(68)
  • 種類エルボ(51)
  • 種類キャップ(9)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ソケット(9)
  • 種類チーズ(22)
  • 種類ヘルール(102)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 65(2)
  • -(3)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(24)
  • シリコン(19)
  • ステンレス(238)
  • 樹脂(30)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • -(1)
3/4・1・1-1/4・-
ねじの種類
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
シリコン ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーシリコン ヘルールガスケットB型大阪サニタリー(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
サニタリー ヘルールガスケット フジトクサニタリー ヘルールガスケットフジトク(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
ヘルールキャップ 304 大阪サニタリーヘルールキャップ 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー3Kクランプ SCS13大阪サニタリー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールガスケット A型 シリコン 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 シリコン大阪サニタリー(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルール
ガスケット シリコン トーステガスケット シリコントーステ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質シリコン形状ガスケット
EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーEPDM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ヘルール 304大阪サニタリー(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
ヘルールキャップ 316L 大阪サニタリーヘルールキャップ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS316L
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
へルールガスケット カクダイへルールガスケットカクダイ(3件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
サニタリー継手
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
ヘルールホースアダプタ  SUS304 大阪サニタリーヘルールホースアダプタ SUS304大阪サニタリー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
材質SUS304形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ
ヘルールエルボ 304 大阪サニタリーヘルールエルボ 304大阪サニタリー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手
パイプハンガー SUS304 トーステパイプハンガー SUS304トーステ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状パイプハンガー
ヘルールガスケット A型 EPDM 大阪サニタリーヘルールガスケット A型 EPDM大阪サニタリー(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質EPDM
ヘルールエルボ 316L 大阪サニタリーヘルールエルボ 316L大阪サニタリー(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状エルボ種類サニタリー継手
ヘルールストレーナー カクダイヘルールストレーナーカクダイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L形状ヘルール
ヘルール管用ネジアダプタ SUS304 大阪サニタリーヘルール管用ネジアダプタ SUS304大阪サニタリー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類ヘルール管用ネジアダプタ
溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 304大阪サニタリー
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
316L ヘルールホースアダプタ 大阪サニタリー316L ヘルールホースアダプタ大阪サニタリー
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ
304 ヘルールホースアダプター コンサス304 ヘルールホースアダプターコンサス
10,980税込12,078
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質SUS304形状ヘルール
3Kクランプ ステンレス モノタロウ3Kクランプ ステンレスモノタロウ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
ヘルールホースアダプター カクダイヘルールホースアダプターカクダイ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
サニタリー継手
種類サニタリー継手
2Dクランプ SCS13 大阪サニタリー2Dクランプ SCS13大阪サニタリー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ無 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ無協和ステンレス
699税込769
1個
当日出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーNBR ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質NBR形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
ヘルールチーズ 304 大阪サニタリーヘルールチーズ 304大阪サニタリー
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状チーズ種類サニタリー継手
溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L大阪サニタリー
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
ヘルールパッキン シリコン ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン シリコン ツバ有協和ステンレス
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン形状ヘルールパッキン
ヘルール45°エルボ 304 大阪サニタリーヘルール45°エルボ 304大阪サニタリー
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状エルボ45°種類サニタリー継手
ヘルールフランジアダプタ- SUS304 大阪サニタリーヘルールフランジアダプタ- SUS304大阪サニタリー
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプター
304 2H 中・高圧クランプ コンサス304 2H 中・高圧クランプコンサス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
キャップA(SUS304) オサメ工業キャップA(SUS304)オサメ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応
FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーFKM ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FKM形状ヘルールガスケット種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)2.1寸法E(mm)5.5
サニタリー継手