絞り込み
長さ(m)
  • 5
  • 1(11)
  • 2(1)
  • 3.04(1)
  • 10(13)
  • 15.24(5)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 30.48(7)
  • 30.5(1)
  • 40(3)
  • 50(11)
  • 60.9(1)
  • 60.96(3)
  • 91.4(1)
  • 100(5)
  • 152.4(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 大阪電具(ODK)(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(11)
5
10(13)
15.24(5)
20(7)
25(4)
30(4)
30.48(7)
50(11)
100(5)
長さ(m)をもっと見る
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(741件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
コルゲートチューブ 西日本セフティデンキコルゲートチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5m)
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロンコルゲートチューブオレンジ色デンカエレクトロン(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~110関連資料DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(DKT-S-OR).pdf(0.12MB) DKT-S-OR非含有証明書.pdf(0.07MB)
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
73,980税込81,378
1巻(5m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
コルゲートチューブ