コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
「長さ(m)」から絞り込む
5(5)
10
15.24(4)
20(7)
25(6)
30(5)
30.48(9)
40(3)
50(13)
100(5)
長さ(m)をもっと見る
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品
外観延長方向にスリットがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。
屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。
スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~50
標準色黒
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(4.29MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
肉厚T(mm)0.5-0.7
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り
材質難燃性ポリエチレン(PE)
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)
長さ(m)10
色黒
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。
工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
標準色グレー
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
標準色黒
『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります
- 収縮チューブ
- 非収縮チューブ
- 編組チューブ
- スパイラル・コイル/チューブ
- コルゲートチューブ
- シート型チューブ
- 電線保護その他関連用品
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。