絞り込み
ブランド
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • JAPPY(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • ELPA(1)
  • 興和化成(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 三和(1)
長さ(m)
  • 50
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3.04(2)
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 15.24(7)
  • 20(7)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 30.48(8)
  • 30.5(1)
  • 40(3)
  • 60.9(1)
  • 60.96(3)
  • 100(5)
  • 152.4(2)
  • 200(2)
  • 300(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1(2)
2(1)
3.04(2)
5(5)
10(13)
15(1)
15.24(7)
20(7)
25(6)
30(5)
30.48(8)
30.5(1)
40(3)
50
60.9(1)
60.96(3)
100(5)
152.4(2)
200(2)
300(1)
長さ(m)をもっと見る
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
5,098税込5,608
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
コルゲートチューブ JAPPYコルゲートチューブJAPPY(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1巻(50m)
当日出荷から翌々日出荷
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
コルゲートチューブ 興和化成コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジデンカエレクトロン
16,980税込18,678
1巻(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
バーディ・フレキ 大阪電具(ODK)バーディ・フレキ大阪電具(ODK)
18,980税込20,878
1巻(50m)
当日出荷から3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。
特性軽量、柔軟性
スリットチューブEX(コイルチューブ) ELPAスリットチューブEX(コイルチューブ)ELPA
7,503税込8,253
1箱(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
スリット加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。お好みの長さに簡単にカットできます。
材質ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-10~+60
コルゲートチューブ JAPPYコルゲートチューブJAPPY
5,998税込6,598
1巻(50m)
翌日出荷
スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)スリット入りコルゲートチューブAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
21,980税込24,178
1本(50m)
9日以内出荷
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ 三和コルゲートチューブ三和
4,998税込5,498
1巻(50m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK)耐熱型イーグルフレキ大阪電具(ODK)
82,980税込91,278
1巻(50m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色グレー
イーグルフレキ 大阪電具(ODK)イーグルフレキ大阪電具(ODK)
32,980税込36,278
1巻(50m)
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性標準色
スパスリットチューブ TGK(東京硝子器械)スパスリットチューブTGK(東京硝子器械)
8,101税込8,911
1巻(50m)
17日以内出荷
カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です。 複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています。
材質ポリエチレン
コルゲートチューブ