「長さ(m)」から絞り込む
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6色黒使用温度範囲(℃)-40~110使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
パンラップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
パンラップ専用取付工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。色白材質ABS樹脂使用温度範囲-29~49℃
パンラップスプリットハーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色黒特性柔軟性使用温度範囲-20~75℃
電線保護材 パンラップPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用場所屋内
コルゲートチューブ用フィッティングPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
素早く、簡単に取り付けられるので、作業性の向上及び作業の軽減ができます。
テーピングと比較して外観がきれいに仕上がります。
ロッキングクラッチデザインにより、チューブを確実に保持できます。
丈夫なポリエチレン製ですので、電線を確実に保護できます。
パンラップPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途電線およびケーブルの保護(屋内用)。色ナチュラル特性柔軟性使用温度範囲-40~50℃
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥98,978~¥89,980~