コルゲートチューブ :「電線防護管」の検索結果

コルゲートチューブとは、各種の配線の保護や結束に利用される屈曲性に優れています。凸凹状の波形を持たせて成形されたチューブは、フレキシブルであり、しかも軽くて潰れにくいのが特徴。 難燃性ポリプロピレンなどの材質で形成されることが一般的です。種類としては、チューブの延長方向にスリットを加工して電線が容易に収納できるようにした「スリット有」タイプと、そのようなスリットのない「スリット無」タイプのものなどがあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(m)」から絞り込む
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン 仕様スリット入り 使用温度範囲(℃)-20~60 特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー 関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ステンレス製のイーグルフレキで耐腐食性に優れており、道路や架橋、塩害地域や食品工場等の配線保護に適しています。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質フレキ:ステンレス(SUS304)、被覆:軟質ポリ塩化ビニル
1巻(10m)ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング