「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
1260(1)
1860(1)
2760(1)
3660(1)
4560(1)
5460(1)
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。