室名表示板 :「トイレ表示」の検索結果

部屋名表示とは、部屋の分類や役割、状態を表示するために用いられる、屋内向けの標識。学校や会社、寮などで主に使用されています。形は、平面的にドアに取り付けるプレート型のものと、壁に取り付ける突出型のものが代表的です。デザインは、トイレの「男性用」「女性用」のようにピクトサインで示されるものや、「給湯室」「更衣室」などの文字で表示されるものなど色々なものがあります。空室と在室を表示することができるスライド式の部屋案内標識や、ドアにあるの「押す」「引く」という表示など、人間が行動しやすい環境づくりに役立つアイテムが多いのが特徴です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「メッセージ内容」から絞り込む
トイレ(1)
男女識別(1)
フジタのアルミ製室名札。全国の学校で一番使われているスタンダードタイプ。
幅(mm)265 厚さ(mm)(樹脂板)1 高さ(mm)80 材質(本体)PET樹脂(リサイクル100%樹脂) 奥行(mm)15 表示方式UV印刷 材質(ブラケット)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 使用温度範囲(℃)-20~+80 ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 アズワン品番64-8849-72
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『室内表示』には他にこんなカテゴリがあります