室名表示板 :「表示板 プレート」の検索結果
部屋名表示とは、部屋の分類や役割、状態を表示するために用いられる、屋内向けの標識。学校や会社、寮などで主に使用されています。形は、平面的にドアに取り付けるプレート型のものと、壁に取り付ける突出型のものが代表的です。デザインは、トイレの「男性用」「女性用」のようにピクトサインで示されるものや、「給湯室」「更衣室」などの文字で表示されるものなど色々なものがあります。空室と在室を表示することができるスライド式の部屋案内標識や、ドアにあるの「押す」「引く」という表示など、人間が行動しやすい環境づくりに役立つアイテムが多いのが特徴です。
「メッセージ内容」から絞り込む
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
こんなお得な商品も!

サインプレート
モノタロウ
¥359
税込¥395
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
仕様テープ付
材質アクリル
取付方式テープ付
寸法(縦×横)(mm)50×150
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
取付方式裏面テープ・ビス付
仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付
落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです
テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
寸法(mm)80×210×3
色グレー
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304鏡面
仕様テープ付
寸法(mm)40×40×0.8
質量(g)9.5
仕上腐食エッチング
アクリル製のプレートです。
裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明
仕様裏面テープ付
寸法(mm)60×40×2
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
裏面テープ付きのトイレ用表示プレートです。
表面はアルミ製で高級感があります。
取付方式裏面テープ付
材質アクリル、(プレート)アルミ
仕様裏面テープ付
寸法(mm)200×80×3.5
質量(g)81
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認に
セット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)
文字内容使用中/空室
質量(g)約110(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55
保存温度(℃)-10~55
電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)80×80×1
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に
材質アクリル
厚さ(mm)3
色白
取付粘着テープ
仕上4辺面取り
テープ粘着テープ付き
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上エンビ
色白
取付テープなし
質量(g)203
タイプ貼付タイプ(テープなし)
縦(mm)450
横(mm)300
取付け方法貼付タイプ(テープなし)
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)1
材質/仕上エンビ
色白
取付テープなし
質量(g)362
タイプ貼付タイプ(テープなし)
縦(mm)600
横(mm)400
取付け方法貼付タイプ(テープなし)
フジタのステンレスプレートは、耐久性があり表面が欠けたり割れたりしにくく、新品のような美しさを保ちます。
材質アルミ型材ステンレス貼り
幅(mm)254
奥行(mm)8
表示方式UV印刷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『室内表示』には他にこんなカテゴリがあります
- 室名表示板
- 案内標識
室内表示 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。